Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.083 pulg.
- Ranura de llenadoNo
- Ancho del anillo interior2.689 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior2.6890 pulg.
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho2.6880 pulg.
- Peso12.35 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5315K C3 CONTACTO ANGULAR DE BOLA DOBLE FILA
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796161566
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas64850.84306096 RPM (aceite), 54042.36921747 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial54100 lbf
- Capacidad de carga estática radial50000 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796161566
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable