Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Radio de filete0.083 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior1.378 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.3780 pulg.
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho1.3780 pulg.
- Peso5.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción7314WNSUC1 CONTACTO ANGULAR DE BOLA SIMPLE R
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoSí
- Número de Upc del fabricante087796068681
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas92363.82109128 RPM (aceite), 69272.86581846 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial28500 lbf
- Capacidad de carga estática radial19300 lbf
- Material de retenciónLatón
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Serie7300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796068681
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable