Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Radio de filete0.157 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior2.2835 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior2.2835 pulg.
- Exterior Diámetro280 mm
- En general Ancho2.2835 pulg.
- Peso36.91 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónSINGL. DE CONTACTO ANGULAR DE 7326WNMBRSUC1 BOLAS
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoSí
- Número de Upc del fabricante087796068865
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas49561.07473191 RPM (aceite), 37170.80604893 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial64000 lbf
- Capacidad de carga estática radial68000 lbf
- Material de retenciónBronce mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Serie7300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796068865
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable