Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ranura de llenadoNo
- Ancho del anillo interior0.875 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5303K C1 CONTACTO ANGULAR DE BOLA DOBLE FILA
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796043640
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas227462.27917204 RPM (aceite), 189551.89931003 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial4600 lbf
- Capacidad de carga estática radial2850 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796043640
Descripción general
Descripción del fabricante
5303K C1 CONTACTO ANGULAR DE BOLA DOBLE FILA
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable