Motion
5322WBRFS264B

TIMKEN (FAFNIR)
5322WBRFS264B

Orificio de 110 mm, D.E. 9.4488 pulg., Ancho de 3.6250 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #12279955
No. Fabricante 5322WBRFS264B
Precio4,722.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
5322WBRFS264B

Orificio de 110 mm, D.E. 9.4488 pulg., Ancho de 3.6250 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #12279955
No. Fabricante 5322WBRFS264B
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
Precio4,722.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.118 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    3.625 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    3.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.4488 pulg.
  • En general Ancho  
    3.6250 pulg.
  • Peso
    44.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    5322WBRFS264B BOLAS DE DOBLE CONTACTO ANGULAR
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    087796068193
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    148.89 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    43542.94422875 RPM (aceite), 36285.78685729 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    99600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108900 lbf
  • Material de retención
    Acero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Serie
    5300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    87796068193

Descripción general

Descripción del fabricante
5322WBRFS264B BOLAS DE DOBLE CONTACTO ANGULAR
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable