Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.083 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior2.622 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior2.6220 pulg.
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho2.6250 pulg.
- Peso13.62 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5412WBRC1 BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DOBLE RO
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796068247
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas72571.57371458 RPM (aceite), 60476.31142881 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial48700 lbf
- Capacidad de carga estática radial44000 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5400
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796068247
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable