Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Radio de filete0.118 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior1.654 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.6540 pulg.
- Exterior Diámetro250 mm
- En general Ancho1.6540 pulg.
- Peso21.24 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónSINGL. DE CONTACTO ANGULAR DE 7228WNMBRSUC1 BOLAS
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoSí
- Número de Upc del fabricante087796076204
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas52102.6683079 RPM (aceite), 39077.00123093 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial45100 lbf
- Capacidad de carga estática radial47500 lbf
- Material de retenciónBronce mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Serie7200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796076204
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable