Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contacto40 °
- Radio de filete0.079 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior1.1417 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.1417 pulg.
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho1.1417 pulg.
- Peso3.51 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónSINGL. DE CONTACTO ANGULAR DE 7311WNMBRSUC1 BOLAS
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoSí
- Número de Upc del fabricante087796151369
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas116282.45007122 RPM (aceite), 87211.83755342 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial18000 lbf
- Capacidad de carga estática radial12700 lbf
- Material de retenciónLatón
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Serie7300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796151369
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable