Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.043 pulg.
- Ranura de llenadoSí
- Ancho del anillo interior1.188 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.1880 pulg.
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho1.1875 pulg.
- Peso1.57 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5209WD CONTACTO ANGULAR DE C1 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796043480
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas117228.71321949 RPM (aceite), 97690.59434958 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial11600 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796043480
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable