Motion
7324WNMBRSUC1

TIMKEN (FAFNIR)
7324WNMBRSUC1

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, 2.1654 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #12279973
No. Fabricante 7324WNMBRSUC1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
7324WNMBRSUC1

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, 2.1654 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #12279973
No. Fabricante 7324WNMBRSUC1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.118 pulg.
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Ancho del anillo interior
    2.1654 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    2.1654 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    2.1654 pulg.
  • Peso
    30.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    SINGL. DE CONTACTO ANGULAR DE 7324WNMBRSUC1 BOLAS
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    087796074347
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    53344.00213376 RPM (aceite), 40008.00160032 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58500 lbf
  • Material de retención
    Bronce mecanizado
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    87796074347

Descripción general

Descripción del fabricante
SINGL. DE CONTACTO ANGULAR DE 7324WNMBRSUC1 BOLAS
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable