Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.059 pulg.
- Ranura de llenadoNo
- Ancho del anillo interior1.375 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho1.3750 pulg.
- Peso1.78 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5307KG CONTACTO ANGULAR DE C3 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796043749
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas132520.54068381 RPM (aceite), 110433.78390317 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial12100 lbf
- Capacidad de carga estática radial8300 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5300
- Anillo con cierre a presiónSí
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796043749
Descripción general
Descripción del fabricante
5307KG CONTACTO ANGULAR DE C3 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable