Motion
5201KD Z5
Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 in de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #12279991
No. Fabricante 5201KD Z5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 in de ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 20 °
Artículo MI #12279991
No. Fabricante 5201KD Z5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ranura de llenado
    No
  • Ancho del anillo interior
    0.625 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    5201KD CONTACTO ANGULAR DE Z5 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    087796043206
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • RPM de funcionamiento máximas
    346380.32559751 RPM (aceite), 288650.27133126 RPM (grasa)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • Material de retención
    Polímero
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Doble
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    87796043206

Descripción general

Descripción del fabricante
5201KD CONTACTO ANGULAR DE Z5 BOLAS, DOBLE ROTACIÓN
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"