Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ranura de llenadoNo
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho0.6252 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5202KD C4 Z5 FS50000 CONTACTO ANGULAR DE BOLA
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796074842
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas304785.12648583 RPM (aceite), 253987.60540486 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial2800 lbf
- Capacidad de carga estática radial1600 lbf
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO87796074842
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable