Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.06 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.62 pulg.
- Longitud500.00 pies
- Radio de curvatura mínimo4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.06 pulg.
- Longitud total500.00 pies
- Peso total0.28 lb
- Grosor de la pared0.44 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistema hidráulico general,manejo matemático,transferencia química,construcción
- Presión de estallido12200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- País de origenMX
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- DescripciónManguera hidráulica termoplástica
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión máxima de funcionamiento3050 psi
- Presión máxima de trabajo3050 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Tipos de productosMangueras y tubos flexibles
- Nombre comercial/de marcaSynflex (Eaton)
- Nombre/número comercialÓptimo
- Material del tuboPoliéster
- Presión de trabajo3050 psi
- Temperatura máxima de trabajo200°F
- Temperatura de trabajo mín.-65°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
- 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente