Motion
3TR7-03-500RL

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR7-03-500RL

Manguera hidráulica Synflex (Eaton): 3/16 pulg. de D.I., presión de trabajo de 3050 psi, presión de estallido de 12200 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12286847
No. Fabricante 3TR7-03-500RL
Precio4.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
3TR7-03-500RL

Manguera hidráulica Synflex (Eaton): 3/16 pulg. de D.I., presión de trabajo de 3050 psi, presión de estallido de 12200 psi, cubierta de poliuretano
Artículo MI #12286847
No. Fabricante 3TR7-03-500RL
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
Precio4.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.43 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    500.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    0.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.425 pulg.
  • Longitud total
    500.00 pies
  • Peso total
    0.50 lb
  • Grosor de la pared
    0.235 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química, dirección marítima
  • Presión de estallido
    12200 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • País de origen
    MX
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Descripción
    Manguera hidráulica termoplástica
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de Upc del fabricante
    810075331455
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3050 psi
  • Presión máxima de trabajo
    3050 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Mangueras y tubos flexibles
  • Nombre comercial/de marca
    Synflex (Eaton)
  • Nombre/número comercial
    Óptimo
  • Material del tubo
    Nailon
  • UPC_NO
    810075331455
  • Presión de trabajo
    3050 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    212°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
3TR7-03-500RL MANGUERA, TERMOGRAFÍA 100R7 NEGRA 50
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
  • 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo