Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.93 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.63 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro exterior0.93 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total0.16 lb
- Grosor de la pared0.3 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química, dirección marítima
- Presión de estallido6100 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- País de origenMX
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliuretano
- DescripciónManguera hidráulica termoplástica
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento1525 psi
- Presión máxima de trabajo1525 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipos de productosMangueras y tubos flexibles
- Nombre comercial/de marcaSynflex (Eaton)
- Nombre/número comercialÓptimo
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo1525 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
- 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente