Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.43 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud200.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7.75 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Diámetro exterior1.43 pulg.
- Longitud total200.00 pies
- Peso total0.38 lb
- Grosor de la pared0.43 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo materal, transferencia química
- Presión de estallido8200 psi
- ColorNaranja
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- País de origenMX
- Color de la cubiertaNaranja
- Material de la cubiertaPoliuretano
- DescripciónManguera hidráulica termoplástica
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento2050 psi
- Presión máxima de trabajo2050 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipos de productosMangueras y tubos flexibles
- Nombre comercial/de marcaSynflex (Eaton)
- Nombre/número comercialÓptimo
- Material del tuboNailon
- Presión de trabajo2050 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
- 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente