Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tamaño del extremo1/8 pulg.
- Altura0.50 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera2
- Diámetro interior0.07 pulg.
- Longitud1.90 pulg.
- Longitud total1.90 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8-27
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- País de origenMX
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante4TA2PS2
- Número de Upc del fabricante810075331547
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Rosca estándarNPTF
- UPC_NO810075331547
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera