Motion
4TA4FJA4
Accesorios de manguera de engarce serie 4T JIC/37˚ hembra giratorio 45˚ codo
Artículo MI #12286943
No. Fabricante 4TA4FJA4
Precio19.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce serie 4T JIC/37˚ hembra giratorio 45˚ codo
Artículo MI #12286943
No. Fabricante 4TA4FJA4
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
Precio19.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Tamaño del extremo
    7/16 pulg.
  • Altura
    1.69 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.56 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.85 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior
    0.15 pulg.
  • Longitud
    2.43 pulg.
  • Longitud total
    2.43 pulg.
  • Peso total
    0.11 lb
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    0.83 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • País de origen
    MX
  • Rosca del extremo 1
    (JIC 37) 7/16-20
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Forma de ajuste
    45°
  • Número de catálogo del fabricante
    4TA4FJA4
  • Número de Upc del fabricante
    810903034930
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Rosca estándar
    JIC 37
  • Tipo de rosca
    JIC 37
  • UPC_NO
    810903034930

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 4TA4FJA4 EATON 4T
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"