Motion
4TA4MP2
Conectores para manguera de engarce serie 4T NPTF Tubo macho rígido
Artículo MI #12286952
No. Fabricante 4TA4MP2
Precio23.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conectores para manguera de engarce serie 4T NPTF Tubo macho rígido
Artículo MI #12286952
No. Fabricante 4TA4MP2
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
Precio23.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.72 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.92 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    2
  • Diámetro interior
    0.07 pulg.
  • Longitud
    1.52 pulg.
  • Longitud total
    1.52 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • País de origen
    MX
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    4TA4MP2
  • Número de Upc del fabricante
    810075330526
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Rosca estándar
    NPTF
  • UPC_NO
    810075330526

Descripción general

Descripción del fabricante
4TA4MP2 EATON SERIE 4T AJUSTE DE MANGUERA DE ENGASTE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good