Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tamaño del extremo9/16 pulg.
- Altura0.83 pulg.
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.85 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud1.75 pulg.
- Longitud total1.75 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho0.83 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- País de origenMX
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante4TA4MR4
- Número de Upc del fabricante810903035050
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Rosca estándarORS
- UPC_NO810903035050
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera