Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Tamaño del extremo11/16 pulg.
- Altura1.68 pulg.
- Tamaño hexagonal0.8125 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.3 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.59 pulg.
- Longitud total2.59 pulg.
- Peso total0.16 lb
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Peso0.16 lb
- Ancho0.83 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- País de origenMX
- Rosca del extremo 1(ORS) 11/16-16
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Forma de ajuste90°
- Número de catálogo del fabricante4TA6FRB4
- Número de Upc del fabricante810903035258
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Tipo de roscaORS
- UPC_NO810903035258
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera