Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Tamaño del extremo13/16 pulg.
- Altura1.09 pulg.
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior0.36 pulg.
- Longitud3.14 pulg.
- Longitud total3.14 pulg.
- Peso total0.32 lb
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Peso0.32 lb
- Ancho1.09 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- País de origenMX
- Rosca del extremo 1(ORS) 13/16-16
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Forma de ajusteRecto
- Número de catálogo del fabricante4TA8FR8
- Número de Upc del fabricante810903035500
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Tipo de roscaORS
- UPC_NO810903035500
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera