Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo3/4 pulg.
- Altura0.96 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud2.10 pulg.
- Longitud total2.10 pulg.
- Peso total0.16 lb
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.16 lb
- Ancho0.96 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Nombre corto de conexión 2Línea/manguera/tubo
- País de origenMX
- Rosca del extremo 1(JIC 37) 3/4-16
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Forma de ajusteRecto
- Número de catálogo del fabricante4TA8MJ6
- Número de Upc del fabricante810903035531
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosManguera y accesorios
- Rosca estándarJIC 37
- Tipo de roscaJIC 37
- UPC_NO810903035531
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera