Motion
QAMC08A108ST

TIMKEN
QAMC08A108ST

QAMC08A108ST
Artículo MI #12289354
No. Fabricante QAMC08A108ST
Precio676.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAMC08A108ST

QAMC08A108ST
Artículo MI #12289354
No. Fabricante QAMC08A108ST
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
Precio676.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.4370 pulg.
  • Altura total
    3.4370 pulg.
  • Longitud total
    2.8800 pulg.
  • Ancho general
    2.8800 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22208
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    23400 lbf
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450839068
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado
  • UPC_NO
    883450830638

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC08A108ST RODILLO ESFÉRICO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"