Motion
QAPA19070SEMSL5

TIMKEN
QAPA19070SEMSL5

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Diámetro de orificio de 70 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #12289391
No. Fabricante QAPA19070SEMSL5
Price$2,829.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAPA19070SEMSL5

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Diámetro de orificio de 70 mm, Material de acero fundido, para servicios pesados, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #12289391
No. Fabricante QAPA19070SEMSL5
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
Price$2,829.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Peso
    29 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Número de Upc del fabricante
    883450801225
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450801225

Descripción general

Descripción del fabricante
QAPA19070SEMSL5 RODILLO ESFÉRICO MONTADO
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs