Motion
TL2322X100M-BO

TIMKEN
TL2322X100M-BO

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #12289409
No. Fabricante TL2322X100M-BO
Precio716.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TL2322X100M-BO

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #12289409
No. Fabricante TL2322X100M-BO
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
Precio716.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    5.2000 pulg.
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    883450519809
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450519809

Descripción general

Descripción del fabricante
TL2322X100M-BO RODILLO ESFÉRICO MONTADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good