Motion
BP14260S

TIMKEN
BP14260S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #12289453
No. Fabricante BP14260S
Price$1,158.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
BP14260S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #12289453
No. Fabricante BP14260S
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
Price$1,158.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Peso
    7 lb

Details

  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450961554
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450961554

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE APOYO DE ACERO AL TEFLÓN BP14260S TEF
  • Diseñado para proporcionar un sellado continuo contra la parte trasera de la carcasa de brida cuadrada para eliminar la entrada de contaminación desde todos los lados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron