Motion
BP14312S

TIMKEN
BP14312S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #12289454
No. Fabricante BP14312S
Precio2,015.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
BP14312S

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #12289454
No. Fabricante BP14312S
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
Precio2,015.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450434195
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450434195

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE APOYO DE ACERO AL TEFLÓN BP14312S TEF
  • Diseñado para proporcionar un sellado continuo contra la parte trasera de la carcasa de brida cuadrada para eliminar la entrada de contaminación desde todos los lados
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good