Motion
BP19137S

TIMKEN
BP19137S

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 60 mm, material de acero fundido
Artículo MI #12289456
No. Fabricante BP19137S
Precio587.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
BP19137S

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 60 mm, material de acero fundido
Artículo MI #12289456
No. Fabricante BP19137S
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
Precio587.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Peso
    8.9 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450791441
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450791441

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE APOYO DE ACERO AL TEFLÓN BP19137S TEF
  • Diseñado para proporcionar un sellado continuo contra la parte trasera de la carcasa de brida cuadrada para eliminar la entrada de contaminación desde todos los lados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good