Motion
UELP205-100D1

NTN
UELP205-100D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Mandril de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #12289597
No. Fabricante UELP205-100D1
Precio108.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP205-100D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Mandril de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #12289597
No. Fabricante UELP205-100D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.8091 pulg.
  • Peso
    1.923 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL205-100D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506068
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL205-100D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359506068

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP205-100D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron