Motion
3600-8MHP-85
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3600 mm, 85 mm de ancho, 450 dientes, material de goma
Artículo MI #12292607
No. Fabricante 3600-8MHP-85
Precio811.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3600 mm, 85 mm de ancho, 450 dientes, material de goma
Artículo MI #12292607
No. Fabricante 3600-8MHP-85
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
Precio811.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    85 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3600 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    450
  • Número de lados dentados
    1
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
3600-8MHP-85 3600-8MHP-85 OPTIBELT OMEGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"