Motion
8AT3/399AP
Cinturón de distribución síncrono - AT3, paso de 3 mm, longitud del paso de 399 mm, 8 mm de ancho, 133 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292904
No. Fabricante 8AT3/399AP
Price$35.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - AT3, paso de 3 mm, longitud del paso de 399 mm, 8 mm de ancho, 133 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292904
No. Fabricante 8AT3/399AP
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
Price$35.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    8 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    399 mm

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT3
  • Tipo de correa
    AT3
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Number Of Teeth  
    133
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
8AT3/399AP 8AT3/399AP OPTIBELT ALFA POW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo