Motion
6AT3/639AP
Cinturón de distribución síncrono - AT3, paso de 3 mm, longitud del paso de 639 mm, 6 mm de ancho, 213 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292938
No. Fabricante 6AT3/639AP
Precio35.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - AT3, paso de 3 mm, longitud del paso de 639 mm, 6 mm de ancho, 213 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292938
No. Fabricante 6AT3/639AP
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
Precio35.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    6 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    639 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT3
  • Tipo de correa
    AT3
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    213
  • Número de lados dentados
    1
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
6AT3/639AP 6AT3/639AP OPTIBELT ALFA POW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo