Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa6 mm
- Overall Width6 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso255 mm
Details
- Sección de la correaAT5
- Tipo de correaAT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento80°C / 176 °F
- Temperatura máxima80°C / 176 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Number Of Teeth51
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 80°C / -22 a 176 °F
- Material de refuerzoCordón de acero
- Características de resistenciaSin mantenimiento
Descripción general
Descripción del fabricante
6AT5/255AP 6AT5/255AP OPTIBELT ALFA POW