Motion
12AT5/255AP
Cinturón de distribución síncrono - AT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 255 mm, 12 mm de ancho, 51 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292961
No. Fabricante 12AT5/255AP
Precio23.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - AT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 255 mm, 12 mm de ancho, 51 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292961
No. Fabricante 12AT5/255AP
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
Precio23.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    12 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    255 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    AT5
  • Tipo de correa
    AT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80°C / 176 °F
  • Temperatura máxima
    80°C / 176 °F
  • Número de Dientes  
    51
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 80°C / -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Cordón de acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
12AT5/255AP 12AT5/255AP OPTIBELT ALPHA P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"