Motion
25T5/150
Cinturón de distribución síncrono - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 150 mm, 25 mm de ancho, 30 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292993
No. Fabricante 25T5/150
Precio25.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 150 mm, 25 mm de ancho, 30 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12292993
No. Fabricante 25T5/150
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
Precio25.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    2.20 mm
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    150 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T5
  • Tipo de correa
    T5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    30

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR ALFA DEL OPTIBELT 25T5/150 25T5/150

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"