Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa12 mm
- En general Ancho12 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso180 mm
Detalles
- Sección de la correaT5
- Tipo de correaT5
- Cinturón/bandaCinturón
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes36
- Número de lados dentados1
- Características de resistenciaResistente a la abrasión
- De ladoDe una cara