Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa10 mm
- En general Ancho10 mm
- Paso3 mm
- Longitud del paso714 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT3
- Tipo de correaAT3
- Cinturón/bandaCinturón
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes238
- Número de lados dentados1
- Características de resistenciaResistente a la abrasión
- De ladoDe una cara