Motion
50AT5K6/7600AFX

OPTIBELT CORPORATION
50AT5K6/7600AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 7600 mm, 50 mm de ancho, 1520 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12293287
No. Fabricante 50AT5K6/7600AFX
Precio2,268.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
50AT5K6/7600AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT5, paso de 5 mm, longitud del paso de 7600 mm, 50 mm de ancho, 1520 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #12293287
No. Fabricante 50AT5K6/7600AFX
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
Precio2,268.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    7600 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT5
  • Tipo de correa
    AT5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    1520
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
50AT5K6/7600AFX 50AT5K6/7600AFX OPTIBELT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"