Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa50 mm
- En general Ancho50 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso8000 mm
- Peso0.114 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT5
- Tipo de correaAT5
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes1600
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara