Motion
16048

NTN
16048

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 240 mm de DI, 360 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #12298989
No. Fabricante 16048
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16048

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 240 mm de DI, 360 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #12298989
No. Fabricante 16048
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    26.676 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16048 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 16048 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 240mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 360mm y ancho de 37mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16048
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48780 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359258882

Descripción general

Descripción del fabricante
16048 COJINETE DE BOLA