Motion
1R120X135X60

NTN
1R120X135X60

Anillo interior
Artículo MI #12298995
No. Fabricante 1R120X135X60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R120X135X60

Anillo interior
Artículo MI #12298995
No. Fabricante 1R120X135X60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    120 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Diámetro exterior
    135 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    3.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R120X135X60 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 120 mm, un diámetro exterior de 135 mm y un ancho total de 60 mm, con un peso de 3.06 lbs.
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359250275

Descripción general

Descripción del fabricante
1R120X135X60 RODILLO DE AGUJA BRG