Motion
6218ZZNR

NTN
6218ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 30 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12298999
No. Fabricante 6218ZZNR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6218ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 30 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #12298999
No. Fabricante 6218ZZNR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.872 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6218ZZNR COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6218ZZNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 90 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 160 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218ZZNR
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359372793

Descripción general

Descripción del fabricante
6218ZZNR COJINETE DE BOLA