Motion
2220

NTN
2220

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 100 mm, DE de 180 mm, anchura de 46 mm, abierto, CN
Artículo MI #12299033
No. Fabricante 2220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2220

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 100 mm, DE de 180 mm, anchura de 46 mm, abierto, CN
Artículo MI #12299033
No. Fabricante 2220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8110 pulg., 46.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    10.249 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2220 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 100 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 46 mm aplicados en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2220
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359262308

Descripción general

Descripción del fabricante
2220 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG