Motion
7205BL1G

NTN
7205BL1G

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #12299054
No. Fabricante 7205BL1G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7205BL1G

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #12299054
No. Fabricante 7205BL1G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.324 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7205BL1G BOLA DE CONTACTO ANGULARBRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359438475
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2110 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359438475

Descripción general

Descripción del fabricante
7205BL1G BOLA DE CONTACTO ANGULARBRG