Motion
UCFX11-204D1

NTN
UCFX11-204D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-1/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #12299084
No. Fabricante UCFX11-204D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFX11-204D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-1/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #12299084
No. Fabricante UCFX11-204D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.7031 pulg.
  • Peso
    10.34 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC212-204D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FX11D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212-204D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFX11-204D1 BU IMP DE SERVICIO MEDIO COMPLETO