Motion
7213CG1DUJ74

NTN
7213CG1DUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 46 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #12300974
No. Fabricante 7213CG1DUJ74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7213CG1DUJ74

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 46 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #12300974
No. Fabricante 7213CG1DUJ74
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9055 pulg., 23.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    7213CG1DUJ74 PRECISION BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520177577
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7213CG1DUJ74 PRECISION BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos