Motion
H2316

NTN
H2316

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, longitud total de 78 mm, material de acero
Artículo MI #12300980
No. Fabricante H2316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2316

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, longitud total de 78 mm, material de acero
Artículo MI #12300980
No. Fabricante H2316
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • En general Longitud  
    78 mm

Detalles

  • País de origen
    DE
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN16
  • Número de arandela de bloqueo
    AW16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520033538
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    3413520033538

Descripción general

Descripción del fabricante
H2316 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"