Motion
MERV 13 BASE 15X25X1

FILTRATION MANUFACTURING
MERV 13 PLEAT 15X25X1

Filtro de aire MERV 13 plisado 15X25X1
Artículo MI #12300989
No. Fabricante MERV 13 PLEAT 15X25X1
Precio42.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FILTRATION MANUFACTURING
MERV 13 PLEAT 15X25X1

Filtro de aire MERV 13 plisado 15X25X1
Artículo MI #12300989
No. Fabricante MERV 13 PLEAT 15X25X1
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
Precio42.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    15X25X1
  • Área de medios
    9
  • Clasificación MERV
    13

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Resistencia final a Fpm
    1
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Velocidad nominal del aire
    295
  • Resistencia
    0.26

Descripción general

Descripción del fabricante
0213-15251 MERV 13 PLIEGUE 15X25X1 EXTENSIÓN
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"